Platform; Max 600 kg, d = 20 g

Artikelnummer: KFP 600V20AM
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KFP 600V20AM
EAN/GTIN 4045761250093
Nummer fabrikant KFP 600V20AM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrij stalen weegplaat, [[B]] Basis van gelakt staal
  • 1 load cell, aluminium, met siliconen coating, IP65, OIML-R60 goedkeuring voor verificatie, klasse III, 3000 e
  • Niveau-indicator en stelschroeven: voor het nauwkeurig waterpas stellen van de weegschaal als standaard
  • 1 Weegcel, aliminium, met siliconen coating, IP65, OIML-R60-ijkgoedkeuring, klasse III, 3000 e
  • Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard

Kenmerk:

  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 800×600 mm
  • Nettogewicht ca. 46 kg
  • kabellengte ca. 2,5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen