Weegbrug; Max 3000 kg, d = 1 kg

Artikelnummer: KFP 3000V20NM
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KFP 3000V20NM
EAN/GTIN 4045761185227
Nummer fabrikant KFP 3000V20NM
L-nummer L40250 3355

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegplaat van bovenaf vastgeschroefd: , dus gemakkelijk te verwijderen en hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken
  • Weegbrug: Staal, gelakt, weegplaat afmeting 1500×1250×90 mm stalen traanplaat. Uiterst buigbestendig door grote materiaaldikte
  • 4 weegcellen, staal, met siliconencoating, IP67, OIML-R60 goedkeuring voor verificatie,: Klasse III, 3000 e:
  • Kan worden geïnstalleerd met behulp van putframe (optioneel)
  • Niveau-indicator en voetschroeven: voor exacte nivellering van de weegschaal als standaard
  • Gemakkelijke toegang tot de aansluitdoos: van bovenaf
  • Gemakkelijke nivellering van de weegbrug: evenals toegang tot de aansluitdoos: van bovenaf
  • 4 Weegcellen, staal, met siliconen coating, IP67, OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e
  • Geschikt voor inbouw door putframe (optioneel)
  • Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard
  • Comfortabel toegang tot de Junction-Box van boven
  • Comfortabel afstellen van de weegbrug van boven

Kenmerk:

  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 1500×1250×90 mm
  • Nettogewicht ca. 135 kg
  • kabellengte ca. 5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen