Weegbrug; Max 600 kg, d = 200 g

Artikelnummer: KFD 600V20M
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer KFD 600V20M
EAN/GTIN 4045761135666
Nummer fabrikant KFD 600V20M

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegbrug
  • Extra geringe hoogte van het platform voor het vergemakkelijke oprijden: Oprijhoogte alleen 45 mm
  • 4 weegcellen, gelegeerd staal, met siliconen coating, IP67, OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e

Kenmerk:

  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 1600×1200×78 mm
  • Nettogewicht ca. 125 kg
  • kabellengte ca. 5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen