Weegbalk; Max 600 kg, d = 200 g

Artikelnummer: KFA 600V20S
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Meetplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer KFA 600V20S
    EAN/GTIN 4045761248915
    Nummer fabrikant KFA 600V20S
    L-nummer L40250 3308

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Weegstaaf
    • 4 weegcellen, gelegeerd staal, met siliconen coating, IP67
    • Voetschroeven voor het exact nivelleren van de weegbalken
    • Bijzonder compacte versie, bijv. voor het wegen van dieren in transportboxen of kooien

    Kenmerk:

    • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 800×120×100 mm
    • Nettogewicht ca. 32 kg
    • kabellengte ca. 5 m

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen