Digitaal platform KDP 10K-3, Weegbereik 10 kg, afleesbaarheid 1 g

Artikelnummer: KDP 10K-3
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KDP 10K-3
EAN/GTIN 4045761232327
Nummer fabrikant KDP 10K-3
L-nummer L40250 3068

Omschrijving

Omschrijving:

  • Industrie 4.0: deze weegplateaus laten zich makkelijk in uw procesketen integreren. De verzamelde waarden kunnen makkelijk als digitale en al geanalyseerde data via de vele beschikbare interfaces in uw systeem worden opgenomen en verwerkt. Daarmee besp
  • Door de weegschaal op een tablet of pc aan te sluiten, kunt u gebruikmaken van de daarop geïnstalleerde apps en programma’s. Daardoor profiteert u, dankzij uw eigen gebruikersinstellingen, van een makkelijkere en comfortabelere bediening en kunt u soft
  • Afvragen en bedienen op afstand van de weegschaal via externe besturingstoestellen of computers m.b.v. KERN Communication Protocol (KCP). Het KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten voor het oproepen en besturen van alle relevante parameters en apparaatfuncties. KERN-toestellen met KCP kunnen daardoor eenvoudig in computers, industriebesturingen en andere digitale systemen worden geïntegreerd. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS protocol
  • PRE-TARE-functie voor handmatig vooraf aftrekken van een bekend bakgewicht, handig bij de controle van vulhoeveelheden
  • Vrij programmeerbare weegeenheid, bijv. aanwijzing direct in draadlengte g/m, papier gewicht g/m2, e.d
  • bij de levering inbegrepen: Software BalanceConnection voor de afstelling en het beheer van de KERN KDP, voor de grote weergave van de verzamelde waarden op de pc en de overname van deze data in andere apps en programma’s

Kenmerk:

  • Afmetingen weegoppervlak B×D 160×160 mm, edelstaal
  • Totale afmetingen B×D×H 165×166×75 mm (zonder windscherm)
  • kabellengte ca. 1,2 m
  • Nettogewicht ca. 1,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C