Plateau KERN KBP 150V20LM

Artikelnummer: KBP 150V20LM
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KBP 150V20LM
EAN/GTIN 4045761475779
Nummer fabrikant KBP 150V20LM

Omschrijving

Omschrijving:

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65
Edelstalen weegplateau; Onderbouw staal gelakt; 1 Weegcel, aliminium, met siliconen coating, IP65, OIML-R60-ijkgoedkeuring, klasse III, 3000 e; Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard; Voorbereiding voor de eenvoudige montage van de ESD-aardingsset op de weegbrug; Informatie over de lastcel op de weegbrug vergemakkelijkt de montage van de afleeseenheid;