Socket ratel , Aandrijving externe vierkantaandrijving 14 x 18 mm , Uitgang externe vierkantaandrijving 20 mm (3/4″)

Artikelnummer: K.382A
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.382A
EAN/GTIN 3148517155671
Nummer fabrikant K.382A
L-nummer L60130 1814

Omschrijving

Omschrijving:

  • Omkeerbare ratel , vierkantaandrijving 14 x 18 mm , vierkantaandrijving 20 mm (3/4″)

Kenmerk:

  • d [mm]: 69
  • E [mm]: 35
  • L [mm]: 27
  • Vierkant [″]: 3/4
  • [g]: 870