Dopsleutel , Aandrijving vierkant 20 mm (3/4″) , Uitgang OGV® zeskant profiel , SW 30 mm

Artikelnummer: K.30HB
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer K.30HB
    EAN/GTIN 3148516598684
    Nummer fabrikant K.30HB
    L-nummer L60130 5234

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, beschermt moeren
    • Veiligheidsvergrendeling op omkeerratels en aandrijfelementen voorzien van borgpen
    • Voorzien van snelsluitknop
    • Zijdemat verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 30
    • d [mm]: 36
    • d1 [mm]: 43,2
    • L [mm]: 59,0
    • L1 [mm]: 20
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 282