Momentsleutel met afneembare ratel K.382A , automatische ontgrendeling , 120 - 600 Nm

Artikelnummer: K.306A600
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.306A600
EAN/GTIN 3148518213196
Nummer fabrikant K.306A600
L-nummer L60130 3814

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid af fabriek: ± 4 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losdraaien door de inzetstukken om te keren
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat ISO 6789

Kenmerk:

  • L [mm]: 990
  • Aansluiting: 14 x18
  • Kist: BP.D600
  • Kracht [N.m]: 120 - 600
  • Sleutel: K.306-600D
  • Ratchets: K.382
  • Meetdeling [N.m]: 2.00
  • [kg]: 5.160