Dopsleutel , aandrijving vierkant 20 mm (3/4″) , uitgang OGV® zeskant profiel , SW 29 mm

Artikelnummer: K.29HB
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.29HB
EAN/GTIN 3148516598257
Nummer fabrikant K.29HB
L-nummer L60130 2588

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, beschermt moeren
  • Veiligheidsvergrendeling op omkeerratels en aandrijfelementen voorzien van borgpen
  • Voorzien van snelsluitknop
  • Zijdemat verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 42,0
  • L [mm]: 52,5
  • L1 [mm]: 18
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 245