Dopsleutel , Aandrijving vierkant 20 mm (3/4″) , Uitgang OGV® zeskant profiel , SW 27 mm

Artikelnummer: K.27HB
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.27HB
EAN/GTIN 3148516597298
Nummer fabrikant K.27HB
L-nummer L60130 4915

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV® profiel: meer kracht en veiligheid, beschermt moeren
  • Veiligheidsvergrendeling op omkeerratels en aandrijfelementen voorzien van borgpen
  • Voorzien van snelsluitknop
  • Zijdemat verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 39,7
  • L [mm]: 52,5
  • L1 [mm]: 18
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 232