Adapter, verloopstuk, vierkantaandrijving 20 mm (3/4″) - vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: K.230B
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.230B
EAN/GTIN 3148510310961
Nummer fabrikant K.230B
L-nummer L60130 1048

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik met 1/2″ doppen en aandrijfelementen
  • Vervangbaar 1/2″ vierkant inzetstuk: K.230B1
  • Maximaal draaimoment: 512 Nm
  • Verchroomd, vierkant aandrijfelement gefosfateerd

Kenmerk:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 58,5
  • L1 [mm]: 43
  • [g]: 250