Verlenging, vonkvrij, aandrijving inwendig vierkant 20 mm (3/4″), uitgang uitwendig vierkant 20 mm (3/4″) , 200 mm

Artikelnummer: K.210SR
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer K.210SR
    EAN/GTIN 3148518694193
    Nummer fabrikant K.210SR
    L-nummer L60130 11183

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

    Kenmerk:

    • d [mm]: 35
    • d1 [mm]: 25,0
    • L [mm]: 200
    • Vierkant [″]: 3/4″
    • [g]: 960