Verlenging , aandrijving inwendig vierkant 20 mm (3/4″) , aandrijving uitwendig vierkant 20 mm (3/4″) , 200 mm

Artikelnummer: K.210B
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.210B
EAN/GTIN 3148516591210
Nummer fabrikant K.210B
L-nummer L60130 5292

Omschrijving

Omschrijving:

  • satijn verchroomd

Kenmerk:

  • C [mm]: 25
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 20
  • d2 [mm]: 25
  • L [mm]: 200
  • [kg]: 0,620