Momentsleutel voor hoge koppels , 300 - 1500 Nm

Artikelnummer: K.202DB
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer K.202DB
    EAN/GTIN 3148510309323
    Nummer fabrikant K.202DB
    L-nummer L60130 5929

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Nauwkeurigheid: ± 4% van de aangegeven waarde
    • Twee afleesschalen: Nm en lbf-ft
    • Wegmeter met grote diameter
    • Licht signaal wanneer aanhaalmoment is bereikt
    • Cilindrische aansluiting, diameter 30 mm
    • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat

    Kenmerk:

    • L [mm]: 595
    • Kracht [lbf.ft]: 250 - 1100
    • Kracht [N.m]: 300 - 1500
    • Meetdeling [lbf.ft]: 50
    • Meetdeling [N.m]: 50
    • [kg]: 4,65