Momentsleutel met opsteekbare vierkantaandrijving K.200E en afneembare ratel K.151A , 180 - 900 Nm

Artikelnummer: K.201B
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
maximaal draaimoment 900 Nm
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.201B
EAN/GTIN 3148515067068
Nummer fabrikant K.201B
L-nummer L60130 6859

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 4% van de aangegeven waarde
  • Twee afleesschalen: Nm en lbf-ft
  • Wegmeter met grote diameter
  • Licht signaal wanneer aanhaalmoment is bereikt
  • Cilindrische aansluiting, diameter 30 mm
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat

Kenmerk:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Vat: BT.102
  • Kracht [lbf.ft]: 150 - 650
  • Kracht [N.m]: 180 - 900
  • Vierkant: K.200 E
  • Vierkant [″]: 3/4
  • Sleutel: K.200DB
  • Ratchets: K.151A
  • Schacht: K.200MA
  • Insert: PL.549
  • [kg]: 7,900