Omkeerbare ratel voor K.125A, K.126A, K.154AM , aandrijving uitwendig vierkant 20 mm (3/4″)

Artikelnummer: K.151B
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.151B
EAN/GTIN 3148516899019
Nummer fabrikant K.151B
L-nummer L60130 895

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lage draaihoek: 5°
  • Mechanisme met 72 tanden
  • Inzetstuk met knevel K.125, K.126 en as K.154AM
  • Veiligheidsvergrendeling door borgpen
  • Omkering draairichting door draairing
  • Verchroomd
  • Schacht met kunststof handvat voor omkeerratel K.151B

Kenmerk:

  • d [mm]: 68
  • H [mm]: 61
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 136
  • [kg]: 1,22

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.