T-glij handvat, uitgang vierkantaandrijving 20 mm (3/4″)

Artikelnummer: K.120B
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer K.120B
EAN/GTIN 3148516618375
Nummer fabrikant K.120B
L-nummer L60130 2152

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschuifkop met kogellagers
  • T- of L-stand
  • Zijdemat verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 20
  • H [mm]: 62
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 425
  • [kg]: 1,30