JLS3 halve achterwand + contactdoos rood

Artikelnummer: JLS3-PPAV1USB
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-PPAV1USB
EAN/GTIN 3662424109652
Nummer fabrikant JLS3-PPAV1USB

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elektrische geperforeerde plaat. De perfecte combinatie van gereedschapopslag en stroomvoorziening
  • 5 plaatsen om uw elektrische apparaten aan te sluiten: elektrisch gereedschap, boormachines, opladers, lampen, elektronica, smartphones.... met gemakkelijke toegang.
  • Uitgerust met een stekkerdoos met 3 SCHUKO stopcontacten en 2 USB poorten
  • Uitschakeling - max 16Amp
  • 250V
  • Visuele organisatie en gemakkelijke toegang tot uw gereedschap
  • Geperforeerd paneel: 6 x 6mm in stappen van 12mm
  • Bevestig gereedschap met de haken van de CKS serie (zie FACOM catalogus).
  • Stapelbaar met een standaard half paneel JLS3-PPAV1(BS), of JLS3-PPNB(BS).
  • Maakt van epoxy gelakt plaatstaal. (Dikte 12/10.).

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L726xH503xD48mm
  • Gewicht: 3,5kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen