JLS3 3-compartimenten bovenkast + rolluik rood

Artikelnummer: JLS3-MHTR
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer JLS3-MHTR
Kopiëren
EAN/GTIN 3662424109430
Kopiëren
Nummer fabrikant JLS3-MHTR
Kopiëren
L-nummer L60130 11091
Kopiëren
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De dubbele lade kan worden gebruikt voor het opbergen van gereedschap en/of voorwerpen die te lang en te omvangrijk zijn voor standaard units.
  • Maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid dankzij de verticale haaksectie.
  • De 100% opening van het rolluik maakt directe toegang tot het gereedschap mogelijk.
  • Rolluik met centrale vergrendeling, met scharnierslot
  • Uitgerust met een geperforeerde achterwand (6 x 6mm in stappen van 12mm) voor montage van gereedschap met behulp van de CKS-haakrij.
  • Extra open opbergruimte van 200mm hoogte voor containers, gereedschap, ...en ruimte voor een stekkerdoos JLS3-POWERBLOCK
  • Makkelijke en directe montage op een onderkast met werkblad of aan de muur. Geen montagekit nodig.

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L. 2182 x D. 278 x H. 1005mm
  • Afmetingen haakbevestiging: L. 2057 x D. 183 x H. 714mm
  • Gewicht: 75kg

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen