JLS3 Bovenkast + 2 glasdeuren rood

Artikelnummer: JLS3-MHSPV
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer JLS3-MHSPV
    EAN/GTIN 3662424109416
    Nummer fabrikant JLS3-MHSPV

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 2 transparante scharnierende deuren van plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen
    • Scharnieren die 180 graden openen mogelijk maken
    • De deuren zijn getest op 10.000 openings-/sluitingscycli
    • 2 epoxygelakte, in hoogte verstelbare legborden (in stappen van 100 mm) met een draagvermogen van 20 kg
    • Sleutelslot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend. Vervangbaar slot
    • Makkelijke, snelle en directe bevestiging aan werkblad of wand
    • Geen montagekit nodig

    Kenmerk:

    • Alle afmetingen: L. 719 x D. 278 x H.1005 mm
    • Gewicht: 22,3kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen