JLS3 Enkele onderkast rood

Artikelnummer: JLS3-MBSSER
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer JLS3-MBSSER
    EAN/GTIN 3662424172755
    Nummer fabrikant JLS3-MBSSER

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Multifunctioneel hoekstation met 2 verticale laden met 2 interne schappen voor het opbergen van bussen, flessen, ... (nuttige afmetingen L. 195 x D. 630 x H. 700mm)
    • Inclusief werkblad en onderstel
    • Uitgerust met 4 zwenkkrikken met kogelgewricht voor een optimale stabiliteit, ongeacht het type vloer

    Kenmerk:

    • Alle afmetingen: L. 700,5 x D. 700,5 x H. 1055mm. (inclusief verhoogde plint en werkblad)
    • Gewicht: 120kg (meubel met houten werkblad)
    • Gewicht: 125kg (meubel met geborsteld roestvrijstalen werkblad)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen