JLS3 Enkele onderkast 7 laden rood

Artikelnummer: JLS3-MBS7T
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-MBS7T
EAN/GTIN 3662424109218
Nummer fabrikant JLS3-MBS7T

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afmetingen lade: L. 569 x D. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Centrale vergrendeling, met scharnierslot. Vervangbaar slot
  • Uitgerust met 4 draaibare grendels voor een perfecte afwerking
  • Alle afmetingen: L. 722 x D. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm met verhoogde sokkel JLS3-BASEMBS)

Kenmerk:

  • 5 laden: hoogte 60mm = 15 modules
  • 1 lade: hoogte 130mm = 3 modules
  • 1 lade: hoogte 200mm
  • Gewicht: 79,5kg

Levering:

  • Geleverd met 6 tussenschotten voor laden met een hoogte van 60 mm en 2 tussenschotten voor laden met een hoogte van 130 mm