JLS3 Dubbele onderkast 5 laden zwart

Artikelnummer: JLS3-MBD5TBS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer JLS3-MBD5TBS
    EAN/GTIN 3662424109102
    Nummer fabrikant JLS3-MBD5TBS

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gebruiksmaat lade: L. 1296 x D. 421 x H. 60/130/270mm
    • Centrale vergrendeling, gewrichtssleutelslot. Vervangbaar slot.
    • Uitgerust met 4 draaibare poten voor een perfecte afwerking
    • Alle afmetingen: L. 1449 x D. 701 x H. 840mm (H. 1015mm met verhoogde basis JLS3-BASEMBD)

    Kenmerk:

    • 5 LADEN
    • 2 lades: Hoogte 60mm = 12 modules + 15cm vrije ruimte
    • 2 laden: Hoogte 130mm = 12 modules + 15cm vrije ruimte
    • 1 lade: Hoogte 270mm
    • Gewicht: 120kg

    Levering:

    • Geleverd met 8 tussenschotten voor laden van 60 mm hoog en 8 tussenschotten voor laden van 130 mm hoog

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen