JLS3 recyclagebak

Artikelnummer: JLS3-BIN
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-BIN
EAN/GTIN 3662424108990
Nummer fabrikant JLS3-BIN
L-nummer L60130 11609

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4 wielen Ø 100 mm, waarvan 2 zwenkbaar
  • Robuuste constructie van 1,2 mm dik staal.
  • Hoge kwaliteit, duurzame poedercoating.
  • Een set stickers kan apart besteld worden JLS2-BINPICTO
  • Een afvalbakdeksel kan apart besteld worden JLS3-BINCOVER

Kenmerk:

  • 75 liter inhoud
  • 100kg weerstandsbelasting
  • Alle afmetingen: L. 305 x D. 496 x H. 785mm
  • Gebruiksafmetingen opvangbak: L. 280 x D. 460 x H. 770mm
  • Gewicht: 14kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen