JLS3 sokkel dubbele onderkast zwart

Artikelnummer: JLS3-BASEMBD
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-BASEMBD
EAN/GTIN 3662424108976
Nummer fabrikant JLS3-BASEMBD
L-nummer L60130 11096

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een verhoogde plint kan worden toegevoegd om de hoogte te vergroten van 880mm tot 1055mm (inclusief 40mm werkblad).
  • De voor- en achterplinten kunnen eenvoudig worden verwijderd om onder meubels schoon te maken of om meubels te verplaatsen met een palletwagen.
  • Epoxy gecoate stalen plaat (dikte 12/10).
  • Moet worden voorzien van de 4 meegeleverde draaivoeten

Kenmerk:

  • Afmetingen: L. 1447 x D. 699 x H. 180mm
  • Gewicht: 12,6kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen