JLS3 Kast 2m enkele deur zwart

Artikelnummer: JLS3-A500PPBS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-A500PPBS
EAN/GTIN 3662424108969
Nummer fabrikant JLS3-A500PPBS

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een volledige deur
  • Kleine breedte voor kleine ruimtes
  • Voor gebruik als standaardkast of als garderobekast.
  • De deur is omkeerbaar, afhankelijk van uw ruimte en beperkingen. De deuren zijn getest op 10.000 keer openen en sluiten.
  • 3 epoxygelakte, in hoogte verstelbare legplanken (per 100 mm) met een draagvermogen van 50 kg
  • 1 lockerstang voor gebruik als locker.
  • Sleutelvergrendeling, 2 punten boven en onder.
  • De voor- en achterplinten kunnen gemakkelijk worden verwijderd om onder het meubel schoon te maken of om het meubel met een palletwagen te verplaatsen.
  • .

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L. 533 x D. 506 x H. 2060 mm
  • Gewicht: 56,5kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen