JLS3 Kast 2m 2 glazen deuren rood

Artikelnummer: JLS3-A1000PV
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-A1000PV
EAN/GTIN 3662424108938
Nummer fabrikant JLS3-A1000PV

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2 glazen deuren
  • Dankzij de transparante deuren kunt u snel de inhoud en netheid controleren.
  • De deuren zijn getest op 10.000 keer openen/sluiten.
  • 3 geëpoxeerde, in hoogte verstelbare legborden (in stappen van 100 mm) met een draagvermogen van 100 kg.
  • Sleutelvergrendeling, 2 punten boven en onder.
  • De voor- en achterplinten kunnen eenvoudig worden verwijderd voor reiniging onder het meubel of voor verplaatsing van het meubel met een palletwagen.

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: L. 1000 x D. 506 x H. 2060mm
  • Gewicht: 85kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen