JLS3 Werkbank 2,2m hout hoog 13 laden, hout

Artikelnummer: JLS3-2MW13DH
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer JLS3-2MW13DH
    EAN/GTIN 3662424108846
    Nummer fabrikant JLS3-2MW13DH
    L-nummer L60130 11215

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Groot werkoppervlak: 2182 x 750 mm
    • Statisch draagvermogen: 1 ton
    • Lades uitgerust met ″Soft Close″ geleiders voor automatisch sluiten
    • Laadvermogen van 50 kg per lade
    • Compatibel met het FACOM modulaire systeem
    • Compatibel met alle elementen: Geperforeerde panelen, kasten, commodes kunnen uw werkbank gemakkelijk aanvullen.
    • Een gemakkelijke en snelle installatie
    • Mogelijkheid om 2 werkbanken perfect naast elkaar te plaatsen.

    Kenmerk:

    • Houten bovenblad
    • verhoogde versie
    • 13 laden
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen