Dopsleutelset 3/8″ in D-BOX 18 st.

Artikelnummer: JL.DBOX112PB
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JL.DBOX112PB
EAN/GTIN 3148519234541
Nummer fabrikant JL.DBOX112PB
L-nummer L60130 10810

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterkte: bevestigingen en scharnierassen van metaal
  • Stijve frameconstructie van PCPBT polymeermateriaal: bijzonder schokbestendig en bestand tegen chemicaliën
  • ″Zachte″ zones van dempend thermoplastisch elastomeer: bescherming tegen schokken en krassen voor de werkomgeving
  • Tijdsbesparing: snelle herkenning van de afmetingen van de contactdozen met open of De contactdozen zitten stevig vast in hun respectieve houders
  • Het ″Detection BOX″-concept maakt het mogelijk de inventaris op te maken, zelfs wanneer de box gesloten is
  • De gebruiker ziet direct in één oogopslag of er gereedschap ontbreekt. Of het nu voor het vertrek naar een werkplek is of voor het verlaten van zijn plaats na het werk
  • Deze box voldoet dus aan de FOD-richtlijnen (Foreign Object Damage) van de industrie
  • Ontbrekende gereedschappen opsporen = meer veiligheid

Kenmerk:

  • H [mm]: 50
  • L [mm]: 280
  • D [mm]: 124
  • [kg]: 1,900

Levering:

  • 3/8″ stofdichte omkeerbare ratel JL.161
  • Verlengingen 125 u. 250 mm
  • J.240A universele cardankoppeling
  • 12-kant dopsleutels J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen