Infraroodthermometer SAUTER JIT 100

Artikelnummer: JIT 100
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JIT 100
EAN/GTIN 4045761367746
Nummer fabrikant JIT 100
L-nummer L40250 3445

Omschrijving

Omschrijving:

Infraroodthermometer voor industrie, milieutechniek en onderhoud
Stelt nauwkeurig de temperatuur van oppervlakken vast; Licht EBTN-kleurendisplay voor optimaal aflezen onder uiteenlopende omgevingsomstandigheden; Geheugen voor de MAX/MIN/AVG/DIF-waarde voor de opslag van de hoogste, laagste en gemiddelde gemeten temperatuur binnen een vastgelegde tijdspanne en het verschil tussen de hoogste en de laagste waarde; Grenswaarde-alarmfunctie met geheugen voor telkens vijf temperatuur- resp. emissiewaarden die bij onder- resp. overschrijden een akoestisch en optisch signaal (led met drie kleuren) activeert; Belangrijkste toepassingsgebieden: temperatuurmeting in industrie (bijv. metaalverwerking, machinebouw), milieutechniek, landbouw, laboratorium en onderhoud (bijv. windturbines); Laser (klasse 2 < 1 mW) voor de markering van het meetpunt; Vergrendelde meting voor processen waarvoor een temperatuurbewaking nodig is, d.w.z. de gemeten waarden worden geblokkeerd en tegen externe invloeden beschermd; Met montageboring voor statiefhouder;