Werkplaatswagen JET met 7 laden, 55 modules per lade, zwart (RAL 9004)

Artikelnummer: JET.7NM5A
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JET.7NM5A
EAN/GTIN 3662424106811
Nummer fabrikant JET.7NM5A
L-nummer L60130 10519

Omschrijving

Omschrijving:

  • 25% groter werkgebied (vs. oude reeks) voor optimaal gebruik
  • Innovatief gleufsysteem voor eenvoudige bevestiging van een groot aantal accessoires
  • Dubbele handgrepen voor optimale wendbaarheid
  • Lange levensduur dankzij hoogwaardige materialen - bestand tegen de meest gangbare werkplaatschemicaliën
  • Versterkte bescherming dankzij thermoplastisch elastomeermateriaal met schokdempende werking beschermt gereedschap en trolley
  • Handgrepen van geanodiseerd aluminium van hoge kwaliteit met exclusief ontwerp voor ideaal comfort en optimale grip
  • Zacht sluitsysteem: Met kogellagerrails, volledig uittrekbaar met ″soft close″ voor soepel sluiten van laden
  • Draaibare rubberen wielen: 4 wielen á Ø125 mm, 2 zwenkbaar met rem en 2 vast
  • Wiel wordt geleverd met gemonteerde wielen - spaanafstotend en bestand tegen de meest voorkomende koolwaterstoffen
  • Centrale vergrendeling met robuust mechanisme van staal en onbreekbare vouwsleutel
  • Gegroefde gaten voor in totaal 8 schroevendraaiers of.
  • Compatibel met alle Facom-modules

Kenmerk:

  • 7 laden = 30 modules
  • 5 laden, hoogte 60 mm = 25 modules
  • 1 lade, hoogte 130 mm = 5 modules
  • 1 lade, hoogte 200 mm
  • in de lade van 200 mm kunnen ook modules worden ondergebracht
  • Geleverd met 6 verdeelschotten voor laden van 60 mm en 2 verdeelschotten voor laden van 130 mm
  • Totaal statisch laadvermogen: 1000 kg
  • Totaal laadvermogen per lade: 20-35 kg
  • Inhoud per lade: 15-65 liter
  • Bruikbare lade-afmetingen (L x B x H): 948 x 421 x 60/130/200 mm
  • Kleur: Zwart 9005
  • [kg]: 106

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.