Kleurenspectrometer SAUTER JCS 100

Artikelnummer: JCS 100
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
Producttype Belichtingssterktemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JCS 100
EAN/GTIN 4045761367777
Nummer fabrikant JCS 100
L-nummer L40250 3577

Omschrijving

Omschrijving:

Veelzijdige kleurenspectrometer voor professioneel gebruik
Nauwkeurige kleurenspectrometer voor het bepalen van golflengtes en kleurenspectra; Bepaalt een groot aantal chroma-parameters; Standaard observatiehoek naar keuze 2 of 10 graden, meerdere lichtbronmodi, meerdere kleurenruimtes; Geometrische optische opbouw D/8, d.w.z. de hoek, waarin het door het monster teruggegeven licht bepaald wordt, is 8 graden. Deze opbouw is geschikt voor uiteenlopende materialen en oppervlakken; Meetprocedure: het duale optische padsysteem registreert tegelijkertijd zowel het SCI- als het SCE-spectrum van een monster. Deze combinatie maakt een nauwkeurige en complete karakterisering van de kleur mogelijk, waarbij de glans wel en niet kan worden geanalyseerd; Met led-lichtbron ter ondersteuning van fluorescentiemetingen; Het als referentie geïntegreerde witte bord is beschermd tegen vervuiling en waarborgt de meetnauwkeurigheid; Draagbaar design, robuuste constructie; Stabiel, stof- en schokbestendig; Compleet spectrum met hoge levensduur en laag stroomverbruik; Ontwikkeld voor de kwaliteitscontrole van kleuren, o.a. in de textiel-, druk-, keramiek-, levensmiddelen- en cosmetica-industrie; Ideaal voor gebruik in laboratorium en industrie:- gegevensinterface USB, standaard- snelle en nauwkeurige meting van het SCI- en SCE-spectrum, tegelijkertijd binnen slechts één seconde- Kleurendisplay met eenvoudige touch-bediening; Voor uiteenlopende kalibratiealgoritmes; Ondersteunt meerdere nationale en internationale standaarden en parameters, o.a. de spectrale reflectiegraad, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC en Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), kleurspectrumindex van Mt, Touch kleurechtheid, kleurechtheid, dikte, dekkingsgraad, 555 kleurclassificatie en Munsell (C2);