Dopsleutel , aandrijving vierkant 10 mm (3/8″) , dunwandig , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 7/8″.

Artikelnummer: JB.7/8
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JB.7/8
EAN/GTIN 3148510291642
Nummer fabrikant JB.7/8
L-nummer L60130 11411

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • voldoet aan luchtvaartnormen
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 24,0
  • d1 [mm]: 29,4
  • L [mm]: 32
  • L1 [mm]: 16,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 68