Dopsleutel , aandrijving vierkant 10 mm (3/8″) , lang , uitgang OGV® zeskant profiel , SW 8 mm

Artikelnummer: J.8HLA
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.8HLA
EAN/GTIN 3148510273723
Nummer fabrikant J.8HLA
L-nummer L60130 6263

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 12,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7,5
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 46