Scharnierende dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 7/16″.

Artikelnummer: J.7/16F
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.7/16F
EAN/GTIN 3148510279046
Nummer fabrikant J.7/16F

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • compacte oplossing die een kruiskoppeling overbodig maakt
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 15,8
  • B [mm]: 49
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9,8
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 27