Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 5/16

Artikelnummer: J.5/16
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.5/16
EAN/GTIN 3148510276809
Nummer fabrikant J.5/16
L-nummer L60130 4540

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 11,9
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 25