Dopsleutel , aandrijving vierkant 10 mm (3/8″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 5/16″.

Artikelnummer: J.5/16LA
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.5/16LA
EAN/GTIN 3148510282510
Nummer fabrikant J.5/16LA
L-nummer L60130 3900

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 12,4
  • L [mm]: 44,7
  • L1 [mm]: 4,3
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 36