Momentsleutel zonder micrometer , automatische ontgrendeling , uitgang vierkantaandrijving 20 x 7 mm , 10- 50 Nm

Artikelnummer: J.446-50
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer J.446-50
    EAN/GTIN 3148510290836
    Nummer fabrikant J.446-50
    L-nummer L60130 1866

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Nauwkeurigheid: ± 8 %
    • Bewezen weerstand: 50.000 cycli
    • Aanpassing van draaimoment op een draaimomenttester, zie draaimomenttesterprogramma
    • De draaimomentsleutels worden geleverd met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789.
    • Geleverd in een beschermende plastic koker

    Kenmerk:

    • L [mm]: 279
    • Aansluiting: 20 x 7
    • Kracht [N.m]: 10 - 50
    • Vierkant [″]: 3/8
    • [g]: 490