Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 3/4″

Artikelnummer: J.3/4F
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer J.3/4F
    EAN/GTIN 3148510279145
    Nummer fabrikant J.3/4F
    L-nummer L60130 10776

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • compacte oplossing die een kruiskoppeling overbodig maakt
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [″]: 3/4
    • d [mm]: 19
    • d1 [mm]: 25,8
    • B [mm]: 56,5
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 15,8
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 76