Omkeerbare ratel, compact , Aandrijving buitenvierkant 9 x 12 mm , Uitgang buitenvierkant 10 mm (3/8″)

Artikelnummer: J.372V
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.372V
EAN/GTIN 3148510291093
Nummer fabrikant J.372V
L-nummer L60130 1584

Omschrijving

Omschrijving:

  • Omkeerbare ratel, compact , aandrijving buitenvierkant 9 x 12 mm , aandrijving buitenvierkant 10 mm (3/8″)

Kenmerk:

  • d [mm]: 37
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 15
  • Vierkant [″]: 3/8
  • [g]: 140