Omkeerbare ratel, aandrijving buitenvierkant 9 x 12 mm, uitgang buitenvierkant 10 mm (3/8″)

Artikelnummer: J.372
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.372
EAN/GTIN 3148510291055
Nummer fabrikant J.372
L-nummer L60130 1583

Omschrijving

Omschrijving:

  • Te gebruiken met steungreep S.305P

Kenmerk:

  • d [mm]: 37
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 15
  • Vierkant [″]: 3/8
  • [g]: 155