Dopsleutels , aandrijving vierkant 10 mm (3/8″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 24 mm

Artikelnummer: J.24LA
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.24LA
EAN/GTIN 3148510281612
Nummer fabrikant J.24LA
L-nummer L60130 7392

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 31,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 21,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 176