Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 21 mm

Artikelnummer: J.21
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer J.21
EAN/GTIN 3148510272504
Nummer fabrikant J.21
L-nummer L60130 8268
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 23,5
  • d1 [mm]: 28,5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 75