Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 20 mm

Artikelnummer: J.20H
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer J.20H
    EAN/GTIN 3148510275208
    Nummer fabrikant J.20H
    L-nummer L60130 5535

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 20
    • d [mm]: 22,2
    • d1 [mm]: 27,2
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 15,0
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 70