Momentsleutel 3/8″ 10-50Nm

Artikelnummer: J.209-50PB
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer J.209-50PB
    EAN/GTIN 3662424106057
    Nummer fabrikant J.209-50PB
    L-nummer L60130 10726

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Directe aflezing van het koppel via duidelijke schaalverdeling - beschermd met een lens
    • Kies tussen meeteenheden: Nm
    • ft. lbs
    • Snelle instelling van het koppel via een nieuw mechanisme op de handgreep
    • Nauwkeurigheid: ± 4 %
    • Torsiesleutel met twee draairichtingen die kan worden gebruikt voor het losdraaien door de inzetstukken om te draaien
    • Geluidsgestuurde en hoorbare uitschakeling wanneer het koppel is bereikt
    • Automatisch opnieuw vastdraaien
    • Lange levensduur dankzij anti-rolontwerp
    • Beschermd tegen stof en spatwater tot IP54
    • Geen risico op FOD: Geen losse onderdelen
    • Ergonomisch ontwerp met bimateriaal handvat
    • Geleverd met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789-1

    Kenmerk:

    • Gewicht in kilogram: 0,78

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen