Verlengstuk , aandrijving binnenvierkant 10 mm (3/8″) , aandrijving buitenvierkant 10 mm (3/8″) , 50 mm lang

Artikelnummer: J.208
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.208
EAN/GTIN 3148510288901
Nummer fabrikant J.208
L-nummer L60130 2577

Omschrijving

Omschrijving:

  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 12,6
  • L [mm]: 50
  • [g]: 62