Vierkantaandrijvingscontactdoos , Uitwendige vierkantaandrijving 20 x 7 mm - Uitwendige vierkantaandrijving 10 mm (3/8″)

Artikelnummer: J.203E
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.203E
EAN/GTIN 3148510288703
Nummer fabrikant J.203E
L-nummer L60130 6104

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor gebruik op de J.203DA - S.203DA - S.306-100R - S.306-200R - S.306-350R momentsleutels.

Kenmerk:

  • d [mm]: 25
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 56
  • Vierkant [″]: 3/8
  • [g]: 140