Momentsleutel met vierkantaandrijving J.203E , met de hand aan te draaien , 2 - 10 daNm

Artikelnummer: J.203A
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.203A
EAN/GTIN 3148515035555
Nummer fabrikant J.203A
L-nummer L60130 5267

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 6 % van de weergegeven waarde
  • Geleverd in een kunststof koffer met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789

Kenmerk:

  • L [mm]: 440
  • Kist: BP.D5
  • Kracht [daN.m]: 2 - 10
  • Vierkant: J.203E
  • Vierkant [″]: 3/8
  • Sleutel: J.203DA
  • Meetspoed: 0,5 daN.m
  • Handgreep: S.200P
  • [kg]: 0,950