Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 1″.

Artikelnummer: J.1P
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.1P
EAN/GTIN 3148510278704
Nummer fabrikant J.1P
L-nummer L60130 6898

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1
  • d [mm]: 28,3
  • d1 [mm]: 33,3
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 156